• Domov
  • Mehki zagon LOVATO ADXL 18A 7,5kW 208-600VAC 100-240VAC z zašč.preobrem.moto NFC

Mehki zagon LOVATO ADXL 18A 7,5kW 208-600VAC 100-240VAC z zašč.preobrem.moto NFC [ADXL0018600]

ŠIFRA 2780955 EAN 8013975232316 LOVATO ADXL0018600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO ADXL
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 18
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 7,5
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 208-600
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 100-240
  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: DA
  • S komunikacijskim vmesnikom: NFC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.