Mehki zagon LOVATO ADXL 162A 90kW 208-600VAC 100-240VAC z zašč.preobrem.moto NFC [ADXL0162600]
- Linija izdelkov: LOVATO ADXL
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 162
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 90
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 208-600
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 100-240
- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: DA
- S komunikacijskim vmesnikom: NFC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.