Mehki zagon ALTISTART 12A 5,5kW 380-415VAC 24VDC [ATS01N212QN - ATS01]

ŠIFRA 2618286 EAN 3389110667264 SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N212QN - ATS01
Mehki zaganjalnik za asinhroni motor - ATS01 - 12 A - 380 do 415 V - 5,5 KW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ALTISTART
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 12
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 5,5
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 380-415
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.