Frekvenčni pretvornik ACS 310 11kW 380-480V 3F 1AO 2AI 2DO 5DI R3 [3AUA0000039635+J404 - ACS310-03E-25A4-4]

ŠIFRA 1214660 EAN 6410038785819 ABB 3AUA0000039635+J404 - ACS310-03E-25A4-4
Frekvenčni pretvornik ABB serije ACS310 nazivne moči 11kW, 3 fazni priklop 400V, z osnovnim panelom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACS 310
  • Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 11
  • Napetost glavnega stikala (V): 380-480
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Število analognih izhodov (AO): 1
  • Število analognih vhodov (AI): 2
  • Število digitalnih izhodov (DO): 2
  • Število digitalnih vhodov (DI): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.