Priključki |
Nazivni |
Kv |
Delovni tlak |
Material |
Masa |
Tip |
Tip |
premer |
[l/min] |
[bar] |
[kg] |
tuljave |
ventila |
[mm] |
voda (p = 1 bar) |
min |
max |
ohišje |
tesnilo |
|
|
|
G1/2 |
10 |
20 |
0.3 |
12 |
Ms |
FPM |
0.42 |
TM30 |
M24K |
BREZ NAPETOSTNI ZAPRT (NC) VENTIL S SERVO DELOVANJEM
Pretok medija zapira membrana ali bat. Taki ventili imajo krmilno pot (povezava med prostorom nad membrano/batom in izhodnim delom ventila), ki se odpre, ko tuljava dobi napetost in pritegne jedro. Takrat tlak nad membrano/batom pade, kar povroči, da pretočni medij odrine membrano/bat in omogoči pretok skozi ventil.
Ta način delovanja temelji na razliki med vhodnim in izhodnim tlakom pretočnega medija, zato taki ventili niso uporabni za tlake blizu 0 bar.
Tesnila – membrane so izbrani na osnovi mehanskih, termičnih inkemičnih zahtev.
Standardni material za nevtralne medije in temperature do 90°C je NBR. Pri višjih temperaturah pridejo v poštev EPDM, FPM in PTFE. V nekaterih primerih (visoka temperatura in veliko število vklopov) uporabljamo tudi nerjavno jeklo.
FPM tesnilo
• zelo dobra kemična odpornost
• slabša mehanska odpornost kot NBR ali EPDM
• tesno zapiranje pretoka
• temperaturna obstojnost: od -40°C do +200°C
• mediji: vroč in naoljen zrak, kisline, lugi in drugi mediji, ki ne
dopuščajo uporabe NBR ali EPD