Mehki zagon EATON 70A 37kW 230-480VAC 24VAC 24VDC brez zašč.preob.moto [134918 - DS7-340SX070N0-N]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 70
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 37
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 230-480
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: brez zašč.preob.moto
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.