PLK krmilnik - logični modul EATON easyE4 eth, razširljiv 0V 24V DC 8DI 0AI 4DO NeRLY 0AO [197214 - EASY-E4-DC-12TCX1]

ŠIFRA 2799194 EAN 4015081939459 EATON 197214 - EASY-E4-DC-12TCX1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V): 0
  • Napajalna napetost DC (V): 24
  • Vrsta napajalne napetosti: DC
  • Število digitalnih vhodov (DI): 8
  • Število analognih vhodov (AI): 0
  • Število digitalnih izhodov (DO): 4
  • Z izhodnim relejem (RLY): Ne
  • Število analognih izhodov (AO): 0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.