PLK krmilnik - cpe modul SIMATIC S7-300 24V DC 24DI 16DO 4AI 2AO [6ES7313-5BG04-0AB0 - CPU 313C]

ŠIFRA 1202685 EAN 4025515079095 SIEMENS 6ES7313-5BG04-0AB0 - CPU 313C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIMATIC S7-300
  • Napajalna napetost DC (V): 24
  • Vrsta napajalne napetosti: DC
  • Število digitalnih vhodov (DI): 24
  • Število digitalnih izhodov (DO): 16
  • Število analognih vhodov (AI): 4
  • Število analognih izhodov (AO): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.