PLK krmilnik - cpe modul SIMATIC S7-1200 24V DC 14DI 10RLY 2AI [6ES7214-1HG40-0XB0 - CPU 1214C DC/DC/RLY]
ŠIFRA 2604718
EAN 4047623402732
SIEMENS
6ES7214-1HG40-0XB0 - CPU 1214C DC/DC/RLY
Programirljivi logični krmilnik - centralno procesna enota modula SIMATIC S7-1200 DC/DC rele, 14 digitalnih vhodov in 10 digitalnih izhodov. Ima tudi hitre vhode. Krmilnik deluje z napetostjo 24VDC.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIMATIC S7-1200
- Napajalna napetost DC (V): 24
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Število digitalnih vhodov (DI): 14
- Število relejskih izhodov (RLY): 10
- Število analognih vhodov (AI): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.