PLK krmilnik - cpe modul EATON 0-0V 24V DC 8DI 6DO 0AO [262146 - XC-CPU101-C128K-8DI-]

ŠIFRA 1178302 EAN 4015082621469 EATON 262146 - XC-CPU101-C128K-8DI-
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V): 0-0
  • Napajalna napetost DC (V): 24
  • Vrsta napajalne napetosti: DC
  • Število digitalnih vhodov (DI): 8
  • Število digitalnih izhodov (DO): 6
  • Število analognih izhodov (AO): 0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.