PLK krmilnik - napajalnik SIPLUS S7-1500 120/230V AC 24V DC 3A (-40/+70 ST.C) [6AG1332-4BA00-7AA0 - PM 1507]
- Linija izdelkov: SIPLUS S7-1500
- Vhodna napetost pri AC 50 Hz (V): 120/230
- Vrsta napetosti (vhodna napetost): AC
- Izhodna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta izhodne napetosti: DC
- Max. izhodni tok DC (A): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.