PLK krmilnik - logični modul MODICON 24V DC 24DI 2AI 16DO 0,5A [TM221CE40T - M221]

ŠIFRA 2735985 EAN 3606480648809 SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE40T - M221
Krmilnik M221 40 IO tranzistor PNP Ethernet
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODICON
  • Napajalna napetost DC (V): 24
  • Vrsta napajalne napetosti: DC
  • Število digitalnih vhodov (DI): 24
  • Število analognih vhodov (AI): 2
  • Število digitalnih izhodov (DO): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.