PLK krmilnik - cpe modul SIMATIC S7-1200 85-264V AC 6DI 4RLY 2AI [6ES7211-1BE40-0XB0 - CPU 1211C AC/DC/RLY]
- Linija izdelkov: SIMATIC S7-1200
- Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V): 85-264
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Število digitalnih vhodov (DI): 6
- Število relejskih izhodov (RLY): 4
- Število analognih vhodov (AI): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.