PLK krmilnik - cpe modul SIMATIC S7-1200 2xPN (4DI/4DO - RS422/485) 24V DC 10DI 6DO 2AI 2AO [6ES7217-1AG40-0XB0 - CPU 1217C DC/DC/DC]
- Linija izdelkov: SIMATIC S7-1200
- Napajalna napetost DC (V): 24
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Število digitalnih vhodov (DI): 10
- Število digitalnih izhodov (DO): 6
- Število analognih vhodov (AI): 2
- Število analognih izhodov (AO): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.