Pomožni kontaktor EATON 3NO 1NC 230V 0V AC [276364 - DILA-31(230V50HZ,240]

ŠIFRA 1167911 EAN 4015082763640 EATON 276364 - DILA-31(230V50HZ,240
Pomožni kontaktor krmilne napetosti 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3 N/O, 1 NC, vijačne sponke, AC delovanje
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 3
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.