Pomožni kontaktor EATON 3NO 1NC 42V 0V AC [051764 - DILER-31(42V50HZ,48V]
- Linija izdelkov: EATON
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 3
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 42
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.