Pomožni kontaktor EATON 2NO 2NC 0V 24V DC [010042 - DILER-22-G(24VDC)]
- Linija izdelkov: EATON
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 0
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.