SCHNEIDER 200V 200V AC/DC [33822 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633796
EAN 3303430338222
SCHNEIDER ELECTRIC
33822 - LV Power circuit bre
Sprostitev napetosti MN - 200 do 250 V DC/AC 50/60 Hz
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 200
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 200
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.