SCHNEIDER 100V 100V AC/DC [33661 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633726
EAN 3303430336617
SCHNEIDER ELECTRIC
33661 - LV Power circuit bre
Sprostitev napetosti MX ali XF - 100 do 130 V DC/AC 50/60 Hz
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 100
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 100
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.