Kontaktor - zaščita prenapet. TESYS VARISTOR varistor 110-250V 110V AC [LA4DE2U]
- Linija izdelkov: TESYS
- Izvedba: Varistor (napetostno občutljiv upor)
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 110-250
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V): 110
- Tip delovne napetosti (AC/DC): AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.