Kontaktor - zaščita prenapet. TESYS RC ELEMENT RC člen 110-240V 110V AC [LA4DA2U]
- Linija izdelkov: TESYS
- Izvedba: RC element
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 110-240
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V): 110
- Tip delovne napetosti (AC/DC): AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.