Kontaktor - zaščita prenapet. TESYS RC člen 24-48V AC DUŠILNI MODUL za LC1D40-D65A(3P) [LAD4RC3E - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2640728 EAN 3389119410168 SCHNEIDER ELECTRIC LAD4RC3E - Contactors & motor p
Dušilnik D40 A do D65 A RC 24 do 48 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Izvedba: RC element
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 24-48
  • Tip delovne napetosti (AC/DC): AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.