Kontaktor - zaščita prenapet. TESYS DUŠILNI MODUL RC člen 380-415V AC [LAD4RC3N - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2640731 EAN 3389119410199 SCHNEIDER ELECTRIC LAD4RC3N - Contactors & motor p
Dušilnik D40 A do D65 A RC 380 do 415 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Izvedba: RC element
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 380-415
  • Tip delovne napetosti (AC/DC): AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.