Kontaktor - zaščita prenapet. TESYS DUŠILNI MODUL RC člen 110V 110V AC [LAD4RC3U - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2640730 EAN 3389119410182 SCHNEIDER ELECTRIC LAD4RC3U - Contactors & motor p
Dušilnik D40 A do D65 A RC 110 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Izvedba: RC element
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 110
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V): 110
  • Tip delovne napetosti (AC/DC): AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.