SCHNEIDER AP: MX 024/030 VAC/VDC FOR FIX 24V 24V AC/DC [33659 - *mk]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.