Kontaktor - kombinacija TESYS L-D 9A 4kW 48V AC [LC2K0901E7]

ŠIFRA 1073707 EAN 3389110491876 SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0901E7
TeSys K rever. kont. - 3P - AC-3 = 440 V 9 A - 1 NC - 48 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Funkcija: Vzvratna varnost
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.