Kontaktor - kombinacija TESYS D 3P L-D 95A 45kW 230V AC [LC2D95P7 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: TESYS
- Funkcija: Vzvratna varnost
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 95
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 45
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.