Kontaktor - kombinacija TESYS D 3P L-D 115A 55kW 230V AC [LC2D115P7 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: TESYS
- Funkcija: Vzvratna varnost
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 115
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 55
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.