Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER Z-T 18,5kW 110V AC [LC3D18AF7 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Star-delta kontaktor
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.