Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 5,5kW 24V DC [LU2BB0BL - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2615756 EAN 3389110363135 SCHNEIDER ELECTRIC LU2BB0BL - Contactors & motor p
Napajalna baza - TeSys U - 32 A - 24 V DC brez povezovalnega krmilnika
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Funkcija: Vzvratna varnost
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.