Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 2,2kW 230V AC [LC2K06103P7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2614637 EAN 3389110242539 SCHNEIDER ELECTRIC LC2K06103P7 - Contactors & motor p
TeSys K rever. kont. - 3P - AC-3 = 440 V 6 A - 1 NO - tuljava 230 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Funkcija: Vzvratna varnost
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.