Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER KONTAKTOR ZA OBRAT SMERI VRTEN L-D 5,5kW 48V AC [LC2D12E7 - *mk]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Vzvratna varnost
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.