Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER Z-T 7,5kW 230V AC [LC3K09P7 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Star-delta kontaktor
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.