Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER Z-T 25kW 230V AC [LC3D32AP7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2617128
EAN 3389110550382
SCHNEIDER ELECTRIC
LC3D32AP7 - Contactors & motor p
TeSys D - zaganjalnik zvezda-trikot - 3 x 3P (3 NO) - 32 A - 230 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Star-delta kontaktor
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 25
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.