Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 75kW 48V AC [LC2D150E7 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Vzvratna varnost
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 75
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.