Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 5,5kW 48V AC [LC2K1210E7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2615546 EAN 3389110346251 SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1210E7 - Contactors & motor p
TeSys K rever. kont. - 3P - AC-3 = 440 V 12 A - 1 NO - 48 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Funkcija: Vzvratna varnost
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.