Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 5,5kW 24V DC [LP5K1201BW3 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Vzvratna varnost
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.