Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 5,5kW 24V DC [LU2B12BL - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2615744 EAN 3389110362930 SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12BL - Contactors & motor p
Napajalna baza - TeSys U - 12 A - krmilnik z vijačno objemko 24 V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Funkcija: Vzvratna varnost
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.