Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 4kW 24V DC [LP2K0901BD - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2616137 EAN 3389110428537 SCHNEIDER ELECTRIC LP2K0901BD - Contactors & motor p
TeSys K rever. kont. - 3P - AC-3 = 440 V 9 A - 1 NC - tuljava 24 V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Funkcija: Vzvratna varnost
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.