Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER L-D 4kW 110V AC [LC2K0910F7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2616619 EAN 3389110492439 SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0910F7 - Contactors & motor p
TeSys K rever. kont. - 3P - AC-3 = 440 V 9 A - 1 NO - 110 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Funkcija: Vzvratna varnost
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.