Kontaktor - kombinacija SCHNEIDER KONTAKTOR REVERZIRNI 40A 110V L-D 18,5kW 110V AC [LC2D40AF7 - *mk]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Vzvratna varnost
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.