Kontaktor - kapacitivno breme ETICON 3P 61kVar 1NO 230V AC [004650140 - CEM80CN.10]
- Linija izdelkov: ETICON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Ocenjena jalova moč na 400 V, 50 Hz (kVar): 61
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.