Kontaktor - kapacitivno breme EATON 3P 12,5kVar 1NO 1NC 230V 0V DC [293988 - DILK12-11(230V50HZ,2]

ŠIFRA 2767254 EAN 4015082939885 EATON 293988 - DILK12-11(230V50HZ,2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Ocenjena jalova moč na 400 V, 50 Hz (kVar): 12,5
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.