Kontaktor - kapacitivno breme TESYS 3P 60kVar 3NO 110V AC [LC1DWK12F7 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2612270 EAN 3389110060461 SCHNEIDER ELECTRIC LC1DWK12F7 - Contactors & motor p
Robustni kontaktor kond. TeSys LC1D.K - 3P - 60 kVAR - 415 V - 110 V AC tulj.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Ocenjena jalova moč na 400 V, 50 Hz (kVar): 60
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 3
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.