AC Kontaktor TESYS K 3P 9A 4kW 1NO 24V AC [LC1K0910B7]

ŠIFRA 2600542 EAN 3389110363623 SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0910B7
Kontaktor TeSys K - 3P - AC-3 = 440 V 9 A - 1 NO pom. - tuljava 24 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.