AC Kontaktor TESYS F 3P 6A 2,2kW 1NO 115V AC [LC1K0610FE7]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 6
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 115
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.