AC Kontaktor TESYS 4P 115A 55kW 220V DC [LC1D115004MD]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 4
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 115
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 55
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 220
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.