AC Kontaktor TESYS 40A 2NO/2NC AC-1 2P 25A 11kW 1NO 1NC 48V AC [LC1D258E7]

ŠIFRA 1088957 EAN 3389110250374 SCHNEIDER ELECTRIC LC1D258E7
Kontaktor TeSys D - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 = 440 V 40 A - 48 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 2
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 25
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.