AC Kontaktor SIRIUS vzmetne sponke 3P 7A 3kW 1NO 24V DC [3RT2015-2BB41 - 3RT20152BB41]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 7
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 3
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.