AC Kontaktor LOVATO BG 3P 6A 2,2kW 1NO 24V DC [11BG0610D024]

ŠIFRA 2635499 EAN 8013975082645 LOVATO 11BG0610D024
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO BG
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 6
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.